Prodotti / Distribuzione elettrica /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1200500000
Cod. Produttore
1200500000
Cod. EAN
4008190159627

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Connessione conduttore
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Codice: WD1200500000
  • Modello: HDC-C-HE-SM0.5AG
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

HDC-C-HE-SM0.5AG è un contatto elettrico a crimpare progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. La spina presenta un raccordo crimpato che assicura un collegamento stabile e duraturo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Il tipo di contatto è girato (banco girevole), caratteristica che facilita l'installazione e l'adattamento in sistemi modulari. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni ottimali nel tempo, rendendolo una soluzione efficace per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 0,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per connessioni elettriche professionali