Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651500000
Cod. Produttore
1651500000
Cod. EAN
4008190400170

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di contatto
  • Funzione: Collega conduttore
  • Applicazione: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Codice articolo: HDC-C-HE-BM2.5AU

Documentazione tecnica

Contatto a crimpare di tipo girato con presa, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato per applicazioni elettriche, assicura una connessione stabile grazie al raccordo crimpato, ideale per installazioni che richiedono precisione e durabilità. Questo componente è caratterizzato da elevata qualità dei materiali e da un design funzionale che facilita l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 2,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto crimpare alta qualità per connettori industriali