Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651560000
Cod. Produttore
1651560000
Cod. EAN
4008190400231

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HD-SM2.5AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Funzione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Connettore industriale
  • Collegamento: Conduttore elettrico
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto a crimpare di alta qualità con esecuzione a spina e raccordo crimpato, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo, questo componente assicura prestazioni ottimali in sistemi di cablaggio professionali. Realizzato con materiali resistenti per mantenere stabilità e continuità del segnale anche in condizioni di utilizzo intensivo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 2,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare HDC-C-HD-SM2.5AG per impianti elettrici professionali