Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651650000
Cod. Produttore
1651650000
Cod. EAN
4008190400323

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HD-SM1.5AU
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Uso: Connettore industriale

Documentazione tecnica

Contatto elettrico a spina con collegamento a raccordo crimpato, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, assicurando facilità di montaggio e adattabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono componenti di alta qualità e precisione nel settore dell’impiantistica elettrica. Realizzato per offrire resistenza e durata nel tempo, è un elemento essenziale per sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare HDC-C-HD-SM1.5AU alta qualità per installazioni elettriche professionali