Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651550000
Cod. Produttore
1651550000
Cod. EAN
4008190400224

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HD-SM1.5AG
  • Funzione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo: Connettore industriale
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto elettrico a spina con raccordo crimpato, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Il tipo di contatto è girato con banco girevole, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e facilità di installazione. Realizzato per assicurare prestazioni elevate nei sistemi elettrici, questo componente è parte della categoria dei contatti a crimpare, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per impianti elettrici industriali