Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651640000
Cod. Produttore
1651640000
Cod. EAN
4008190400316

Informazioni di prodotto

  • Serie: Contatti a crimpare
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: non specificato
  • Tipo contatto: Elemento di contatto
  • Applicazione: Connettore industriale
  • Dimensioni filo: 0,75-1,00 mm²
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU è un contatto a crimpare di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e durature. Questo componente presenta una spina con raccordo crimpato e un tipo di contatto girato su banco girevole, che facilita l'installazione e assicura un collegamento stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza, è realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua costruzione è studiata per offrire un'eccellente conducibilità e protezione contro l'usura, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 1 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per connessioni elettriche industriali