Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651530000
Cod. Produttore
1651530000
Cod. EAN
4008190400200

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HD-SM0.5AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Compatibilità: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto elettrico a spina con raccordo crimpato, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Il tipo di contatto è girato (banco girevole), ideale per applicazioni che richiedono stabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo contatto a crimpare assicura prestazioni ottimali nei sistemi elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. Perfetto per l’uso in impianti elettrici che richiedono componenti robusti e affidabili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 0,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per impianti elettrici industriali