Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651620000
Cod. Produttore
1651620000
Cod. EAN
4008190400293

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Utilizzo: Elemento di contatto connettore

Documentazione tecnica

HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU è un contatto a crimpare progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Caratterizzato da una spina con contatto girato su banco girevole, assicura facilità di installazione e ottima conduzione elettrica. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nel collegamento, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzato con materiali di qualità, è perfetto per utilizzi professionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,37 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per connessioni elettriche industriali