Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1544400000
Cod. Produttore
1544400000
Cod. EAN
4008190047627

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CS1,6HD E 18-16 SN I2,5
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 250 pezzi
  • Protezione: Non specificata
Contatto elettrico a spina con raccordo crimpato di tipo perforato, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Zinco

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Perforato

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 0,75 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto crimpare CS1,6HD E 18-16 SN I2,5 per impianti elettrici professionali