Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651600000
Cod. Produttore
1651600000
Cod. EAN
4008190400279

Informazioni di prodotto

  • Serie: Contatti a crimpare
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Compatibilità: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Modello: HDC-C-HD-BM1.5AG

Documentazione tecnica

HDC-C-HD-BM1.5AG è un contatto a crimpare di alta qualità progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. La sua esecuzione come presa con raccordo crimpato assicura una connessione stabile e duratura. Il tipo di contatto girato (banco girevole) permette un facile inserimento e una perfetta adattabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico, offrendo resistenza e precisione nelle operazioni di montaggio e connessione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare resistente per connessioni elettriche industriali