Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651700000
Cod. Produttore
1651700000
Cod. EAN
4008190400378

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HD-BM1.5AU
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Funzione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo connettore: Industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

HDC-C-HD-BM1.5AU è un contatto elettrico di alta qualità progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato per essere utilizzato come presa con raccordo crimpato, offre una soluzione efficiente per il collegamento elettrico. Il tipo di contatto è girato, ideale per applicazioni che richiedono un banco girevole, assicurando flessibilità e facilità di installazione. Questo componente è parte della categoria dei contatti a crimpare, sinonimo di robustezza e precisione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per connessioni elettriche industriali