Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1201300000
Cod. Produttore
1201300000
Cod. EAN
4008190100346

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HE-BM1.5AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Uso: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto a crimpare di alta qualità progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Questo componente presenta una presa con esecuzione del contatto specifica e un tipo di contatto girato, ideale per applicazioni che richiedono un banco girevole. Realizzato per offrire affidabilità e facilità di installazione, è adatto a sistemi elettrici che necessitano di connessioni stabili e durature. La sua struttura è studiata per assicurare prestazioni ottimali in ambito elettrico, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per impianti elettrici professionali