Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651710000
Cod. Produttore
1651710000
Cod. EAN
4008190400385

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HD-BM2.5AU
  • Funzione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo: Connettore industriale
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto a crimpare di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Questo componente presenta un tipo di contatto girato con banco girevole, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e precisione nel collegamento. La presa è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali in impianti elettrici. Adatto per installazioni professionali, offre facilità di montaggio grazie al raccordo crimpato, garantendo un fissaggio stabile e una conducibilità efficiente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 2,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per connessioni elettriche professionali