Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1601760000
Cod. Produttore
1601760000
Cod. EAN
4008190158354

Informazioni di prodotto

  • Serie: Contatti a crimpare
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: Non disponibili
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Contatto a crimpare di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e stabile. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro tramite presa con raccordo crimpato. Il tipo di contatto girato assicura facilità di installazione e una perfetta tenuta nel banco girevole, ottimizzando la funzionalità e la durata del componente elettrico. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per sistemi elettrici che necessitano di connettori precisi e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 1 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per connessioni elettriche industriali