Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1601750000
Cod. Produttore
1601750000
Cod. EAN
4008190134280

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Uso: Collegamento conduttore
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto elettrico a spina con esecuzione a raccordo crimpato, progettato per garantire una connessione affidabile e duratura. Il tipo di contatto è girato, ideale per applicazioni che richiedono un banco girevole. Questo componente è realizzato per l’uso in impianti elettrici, assicurando prestazioni elevate e facilità di installazione grazie alla tecnologia di crimpatura. Adatto per connessioni precise e sicure, rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio e l’assemblaggio di sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 1 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per connessioni elettriche professionali