Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651580000
Cod. Produttore
1651580000
Cod. EAN
4008190400255

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HD-BM0.5AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Uso: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto a crimpare di alta qualità con esecuzione a presa e tipo girato, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato per applicazioni elettriche professionali, offre una struttura robusta e una perfetta adattabilità ai sistemi di collegamento, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 0,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per connessioni elettriche affidabili