Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682400000
Cod. Produttore
1682400000
Cod. EAN
4008190474133

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-M5-SM4.0AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Uso: Collegamento conduttore
  • Applicazione: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
HDC-C-M5-SM4.0AG è un contatto elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in ambito elettrico. Caratterizzato da una spina con esecuzione del collegamento tramite raccordo crimpato, assicura un fissaggio stabile e duraturo. Il tipo di contatto è girato, ideale per applicazioni che richiedono un banco girevole, offrendo flessibilità e facilità di installazione. Questo componente appartiene alla categoria dei contatti a crimpare, sinonimo di qualità e precisione nelle connessioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare HDC-M5 4.0AG per connettori industriali