Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682430000
Cod. Produttore
1682430000
Cod. EAN
4008190859954

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: M20
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Quantità consigliata: 500

Documentazione tecnica

Contatto elettrico di tipo perforato progettato per il collegamento tramite raccordo crimpato, ideale per applicazioni che richiedono una presa sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione stabile e duratura nel settore dell’impiantistica elettrica. La sua esecuzione consente un montaggio semplice e preciso, assicurando prestazioni ottimali in ogni installazione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

2,5 mm

diametro del contatto maschio

1 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Perforato

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 0,08 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto crimpare alta precisione per connettore industriale M20