Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651520000
Cod. Produttore
1651520000
Cod. EAN
4008190400194

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Contatto per connettore
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto elettrico di tipo spina con esecuzione a raccordo crimpato, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Il contatto presenta un tipo girato con banco girevole, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e precisione nel collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una durata elevata e una conduzione efficiente della corrente, rendendolo adatto all’uso in impianti elettrici professionali. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,37 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta precisione per connessioni elettriche industriali