Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104815R1
Cod. Produttore
1SDA104815R1
Cod. EAN
8056221027076

Informazioni di prodotto

  • Posizioni contatto: 3
  • Tensione nominale: < 250V AC
  • Tipo montaggio: Plug-in/Estraibile
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Interruttori XT5-XT6
  • Funzione: Contatti ausiliari di posizione
  • Test integrato: Con pulsante TEST
  • Coppia serraggio: 0,9 Nm (8 lb in)

Documentazione tecnica

Accessorio di contatto per interruttori Tmax XT5 e XT6, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura un'ottima conduttività elettrica e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, facilita la gestione e il controllo dei circuiti elettrici, migliorando la sicurezza e l'efficienza degli impianti. La sua struttura compatta consente un’installazione semplice e rapida all’interno dei rack di supporto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3 POSITION CONTACT IN CONNECTED V < 250V AC FOR BREAKER PLUG-IN/WITHDRAWABLE XT5-XT6

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Contatto 3 posizioni per interruttori XT5-XT6, installazione rack industriale