Descrizione del prodotto
CONTATTI AUX 2NO PER TIPI 22.32/34
Il contatto ausiliario con configurazione 2 NO è progettato per essere utilizzato con i contattori modulari della serie 22, specificamente per i tipi 22.32 e 22.34. Questi moduli ausiliari sono connessi meccanicamente ai contattori principali, garantendo affidabilità e sincronismo nell’azione dei contatti. Realizzati con materiale contatti AgNi o AgSnO2, sono adatti per carichi resistivi e carichi con alte correnti di picco, tipici di applicazioni elettriche di comando e segnalazione.
I contatti ausiliari presentano una corrente convenzionale termica in aria libera di 6 A e sono conformi alla norma EN 60947-5-1, assicurando durata elettrica nominale di 30.000 cicli a carico nominale. La tensione nominale di alimentazione della bobina varia da 12 V a 230 V AC/DC, con assorbimenti contenuti per ottimizzare l’efficienza energetica. La configurazione 2 NO permette di integrare funzioni ausiliarie di segnalazione o controllo in sistemi elettrici modulari, mantenendo compattezza grazie alle dimensioni ridotte e al montaggio su barra DIN da 35 mm.
Questi moduli ausiliari sono dotati di morsetti a bussola con capacità di connessione fino a 4 mm² per i contatti e 2,5 mm² per la bobina, con coppia di serraggio ottimale per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La protezione contro il cortocircuito è assicurata da fusibili da 6 A tipo gL/gG. Sono disponibili accessori per il fissaggio e l’identificazione, facilitando l’installazione e la manutenzione negli impianti elettrici.
La serie 22 di Finder si distingue per la silenziosità della bobina AC/DC, la separazione protettiva tra bobina e contatti con isolamento rinforzato, e la conformità alle normative di sicurezza e qualità più recenti, rendendo questi contatti ausiliari ideali per applicazioni industriali, commerciali e ferroviarie. Descrizione del produttore: Il CONTATTI AUX 2NO è un componente elettrico progettato per garantire un funzionamento affidabile in applicazioni specifiche. Ideale per i tipi 22.32 e 22.34, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e durata. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e sicurezza. La sua classificazione merceologica 010503 ne attesta l'affidabilità nel settore elettrico. Scegli la qualità e l'efficienza con questo contatto ausiliario.