› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Varie morsettiere civili

Contatti ausiliari 2NO per quadri elettrici tipi 22.44/64

Cod. Rexel FD02263
Cod. Produttore 02263
Cod. EAN 8012823378749

Informazioni principali

  • Serie: 22
  • Tensione nominale: 250/440 V AC
  • Corrente nominale: 25 A
  • Configurazione contatti: 2 NO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 2·10⁶ cicli
  • Montaggio: barra 35 mm

Descrizione del prodotto

CONTATTI AUX 2NO PER TIPI 22.44/64 Questo modulo ausiliario è progettato per essere utilizzato con i contattori modulari della serie 22, in particolare con i tipi 22.44 e 22.64. È dotato di due contatti ausiliari normalmente aperti (2 NO), realizzati in materiale AgNi, ideale per carichi resistivi e debolemente induttivi. I contatti sono connessi meccanicamente secondo la norma EN 60947-5-1, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di comando e segnalazione. Il modulo è compatibile con morsetti a bussola, con capacità di connessione fino a 1 x 2,5 mm² per i morsetti e una sezione minima dei cavi di 1 x 1 mm². La corrente convenzionale termica è di 6 A in aria libera, con una corrente nominale AC15 di 700 VA a 230 V, e una durata elettrica a carico nominale di 30.000 cicli. La protezione contro il cortocircuito è assicurata da un fusibile da 6 A tipo gL/gG. Il modulo presenta un design compatto e si monta facilmente su barra DIN da 35 mm, facilitando l'integrazione nei quadri elettrici modulari. La potenza dissipata nell’ambiente è contenuta a 0,5 W a carico nominale, garantendo efficienza energetica e riduzione del surriscaldamento. Questa soluzione è ideale per applicazioni di comando ausiliario in impianti elettrici industriali e civili, offrendo prestazioni affidabili e conformità alle normative di sicurezza europee. Descrizione del produttore: Il contatto ausiliario FD02263 è progettato per applicazioni elettriche con 2 contatti normalmente aperti, rendendolo ideale per i tipi 22.44 e 64. Questo componente elettrico è realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua compatibilità con diverse configurazioni lo rende un elemento versatile per il tuo sistema elettrico. Con un design efficiente, il FD02263 rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare le tue installazioni elettriche.
Contatti ausiliari 2NO per quadri elettrici tipi 22.44/64