Descrizione del prodotto
CONTATTI AUX 1NO+1NC TIPI 22.32/34 sono moduli ausiliari per contattori modulari della serie 22, progettati per applicazioni elettriche che richiedono contatti ausiliari con configurazione 1 normalmente aperto (NO) e 1 normalmente chiuso (NC). Questi moduli, compatibili con i contattori modulari tipo 22.32 e 22.34, sono caratterizzati da materiali dei contatti in AgNi, adatti per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore, garantendo affidabilità e durata nel tempo.
Sono dotati di morsetti a bussola per un collegamento sicuro e facilitato, con capacità di connessione fino a 1x4 mm² o 2x2,5 mm² per i morsetti contatti, e 1x0,2 mm² per i morsetti bobina. La corrente convenzionale termica in aria libera è di 6 A, con una corrente nominale AC15 di 700 VA e durata elettrica nominale di 30.000 cicli a carico nominale. Il carico minimo commutabile è di 1000 mW (10 V/10 mA).
La protezione contro il cortocircuito è garantita da un fusibile da 6 A di tipo gL/gG, e la coppia di serraggio dei morsetti è di 0,6 Nm. La potenza dissipata nell'ambiente a carico nominale è di 0,5 W. Questi moduli ausiliari sono conformi alla norma EN 60947-5-1 e sono omologati secondo gli standard europei e internazionali.
Sono indicati per l’uso con contattori modulari Finder, offrendo un’installazione semplice grazie al sistema di aggancio “Quick assembly” e garantendo elevata affidabilità in applicazioni di comando e controllo di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il CONTATTI AUX 1NO+1NC TIPI 22.32/34 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una configurazione versatile con un contatto normalmente aperto e uno normalmente chiuso. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. La sua robustezza e funzionalità lo rendono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.