Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1G1854KUEN
Cod. Produttore
LC1G1854KUEN
Cod. EAN
3606481922144

Informazioni di prodotto

Contatt. TeSysG185 4P Std 100-250V ACDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore elevata potenza TeSys Giga, 4P (4NO), AC1 305A, versione Standard, bobina elettronica 100…305V AC/DC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

185 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

90.0 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

100 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

305.0 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

90.0 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

Serie

TeSys_Giga_contattori

Produttore

Contattore elevata potenza TeSys Giga, 4P (4NO), AC1 305A, versione Standard, bobina elettronica 100…305V AC/DC

(pz.)