Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V
150 A
potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V
75.0 kW
numero di contatti di chiusura, contatti principali
4
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
100 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a bullone
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
1
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V
275.0 A
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
Serie
TeSys_Giga_contattori
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te