Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE1DMID45AMB
Cod. Produttore
CE1DMID45AMB
Cod. EAN
8032826516177

Informazioni di prodotto

  • Serie: CONTO
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Corrente nominale: 5(45) A
  • Display: LCD retroilluminato
  • Uscite: Impulsi & RS485
  • Protezione: IP51 / IK02
  • Dimensioni: 18 x 64 x 118 mm
  • Precisione: Classe 0.5 (tensione e corrente)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatore elettronico monofase per misurazione diretta con classe di precisione C, progettato per il monitoraggio affidabile dei consumi energetici in impianti elettrici a 230 V. Il dispositivo supporta una corrente nominale di 5 A con un intervallo di misura da 0,15 a 45 A, garantendo precisione e versatilità in applicazioni residenziali e commerciali. Dotato di uscita configurabile RS485 ModBus per l’integrazione in sistemi di telelettura, offre una comunicazione efficiente e standardizzata. Il contatore presenta un grado di protezione IP51, adatto per installazioni interne, e un display digitale per la visualizzazione chiara dei dati di consumo in kWh. La struttura compatta consente il montaggio su guida DIN, facilitando l’installazione in quadri elettrici standard. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Conto D1 MID - Contatore di energia attiva --Rete: monofase - Formato: 1 moduli DIN - Uscita: RS485, protocollo ModBus RTU - Corrente: 5(45)A - diretta - Tensione: 230V - diretta - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

18 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

118 mm

profondità

64 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

2 W

corrente massima (Imax)

45 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

6

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

C

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

45 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

176 ... 276 V

tensione nominale (Un) L-L

176 ... 276 V

Serie

CONTO

Produttore

Contatore monofase energia 45A RS485 ModBus DIN