Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2500870000
Cod. Produttore
2500870000
Cod. EAN
4050118513929

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente nominale: 700 PN
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Certificazioni: CE
  • Serie: ENERGY METER
  • Rilevamento impianti: Dettagliato
  • Installazione: Facile

Documentazione tecnica

Contatore di energia multifunzione progettato per misurare con precisione parametri elettrici fondamentali come amperaggio, potenza attiva, frequenza, impulsi e tensione. Questo strumento è ideale per il monitoraggio e la gestione efficiente dei consumi energetici in impianti elettrici, garantendo affidabilità e accuratezza nelle letture. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni industriali e civili, offrendo un controllo completo dei dati elettrici essenziali per ottimizzare le prestazioni e ridurre gli sprechi energetici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

96 mm

profondità

72 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

corrente massima (Imax)

5000 A

misurazione armonica

fattore di potenza

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

numero di ingressi digitali

3

numero di uscite digitali

5

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

collegamento Ethernet

1

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

con interfaccia di comunicazione RS 485

supporta il protocollo per PROFINET IO

adatto per connettore RJ

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

5000 A

Frequenza di campionamento

25,6 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

3

Numero di ingressi di misura della corrente

4

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850

Display remoto

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 90 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 90 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 90 V

campo di misura di frequenza

45 ... 65 Hz

Produttore

Contatore energia multifunzione ENERGY METER 700-PN-24 per impianti industriali e civili