Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2500890000
Cod. Produttore
2500890000
Cod. EAN
4050118513943

Informazioni di prodotto

  • Serie: 700-PN
  • Tensione nominale: 230 V
  • Funzione: Rilevamento impianti
  • Tipo prodotto: Energy Meter

Documentazione tecnica

Contatore energetico multifunzione modello 700-PN-230, progettato per il monitoraggio preciso dei parametri elettrici. Questo dispositivo integra funzioni di amperometro, varmetro, frequenzimetro, contatore di impulsi e voltmetro, offrendo un controllo completo delle grandezze elettriche in impianti industriali e civili. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni di gestione e ottimizzazione dei consumi energetici, garantendo affidabilità e precisione nella misurazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

96 mm

profondità

72 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

corrente massima (Imax)

5000 A

misurazione armonica

fattore di potenza

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

numero di ingressi digitali

3

numero di uscite digitali

5

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

collegamento Ethernet

1

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

con interfaccia di comunicazione RS 485

supporta il protocollo per PROFINET IO

adatto per connettore RJ

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

5000 A

Frequenza di campionamento

25,6 Hz

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850

Display remoto

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

90 ... 277 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

90 ... 277 V

tensione di alimentazione DC

90 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 65 Hz

Produttore

Contatore energia multifunzione ENERGY METER 700-PN-230 per impianti industriali e residenziali