Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2540880000
Cod. Produttore
2540880000
Cod. EAN
4050118553208

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 525 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Serie: WD2540
  • Rilevamento impianti: dettagliato
  • Protezione: standard industriale
  • Dimensioni compatte: facile installazione
  • Certificazioni: conformi norme CE
  • Uso: monitoraggio energia

Documentazione tecnica

Contatore di energia elettrica digitale modello 525-24, progettato per la misurazione precisa di parametri elettrici essenziali come amperaggio, tensione e frequenza. Questo strumento integra un amperometro, un voltmetro e un frequenzimetro, garantendo un monitoraggio completo e affidabile dei consumi energetici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un design compatto e funzionale, facilitando l’installazione in quadri elettrici. La sua tecnologia avanzata assicura una lettura accurata e costante, contribuendo all’ottimizzazione dell’efficienza energetica e alla gestione intelligente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

96 mm

profondità

48 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

corrente massima (Imax)

5000 A

misurazione armonica

fattore di potenza

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

collegamento Ethernet

1

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

adatto per connettore RJ

tarato

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

5000 A

Frequenza di campionamento

25,6 Hz

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850

Display remoto

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 90 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 90 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 90 V

campo di misura di frequenza

45 ... 65 Hz

Produttore

Contatore energia multifunzione compatto per impianti industriali e civili