Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2540850000
Cod. Produttore
2540850000
Cod. EAN
4050118552973

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD2540850000
  • Tensione: 610-230 V
  • Funzione: Rilevamento impianti
  • Misura: Dettagliata
  • Uso: Energia elettrica

Documentazione tecnica

Contatore di energia elettrica multifunzione progettato per la misurazione precisa di parametri elettrici quali amperometro, varmetro, frequenzimetro, contatore di impulsi e voltmetro. Questo dispositivo è ideale per il monitoraggio e la gestione efficiente dei consumi energetici in impianti elettrici industriali e civili, garantendo affidabilità e accuratezza nelle letture. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per il controllo energetico avanzato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

96 mm

profondità

65 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

corrente massima (Imax)

5000 A

misurazione armonica

fattore di potenza

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

6

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

con interfaccia di comunicazione RS 485

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

tipo di misurazione curve di carico

corrente nominale (In)

5000 A

Frequenza di campionamento

25,6 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

3

Numero di ingressi di misura della corrente

4

Display remoto

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

90 ... 277 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

90 ... 277 V

tensione di alimentazione DC

90 ... 250 V

campo di misura di frequenza

45 ... 65 Hz

Produttore

Contatore energia multifunzione preciso per impianti civili e industriali