Descrizione del prodotto
Il contatore di energia monofase IMCE1DMID45AP rappresenta una soluzione avanzata e multifunzionale per il monitoraggio dell’energia elettrica in ambito monofase. È progettato per il montaggio su guida DIN, con dimensioni compatte (18x118x64 mm) e peso leggero (0,1 kg), ideale per installazioni residenziali, pubbliche e industriali. Dotato di un display LCD retroilluminato, consente una lettura chiara e agevole dei parametri elettrici fondamentali.
Questo contatore elettronico offre misurazione diretta dell’energia attiva con classe di precisione 0.5, corrente nominale fino a 45A e tensione di alimentazione a 230V AC. Supporta la misurazione bidirezionale, risultando particolarmente adatto per il monitoraggio di impianti fotovoltaici. Dispone di uscite a impulsi configurabili e di una porta RS485 con protocollo Modbus RTU per la comunicazione remota, con parametri di comunicazione personalizzabili (baud rate, parità, stop bit, indirizzo).
La protezione IP51 garantisce affidabilità in ambienti interni asciutti, mentre la certificazione MID e la conformità alle normative europee assicurano elevati standard di qualità e sicurezza. L’installazione e l’uso devono essere eseguiti da personale qualificato, rispettando le normative vigenti per prevenire rischi elettrici.
Materiali autoestinguenti e caratteristiche meccaniche robuste completano un prodotto progettato per garantire precisione, sicurezza e facilità d’uso nel controllo dell’energia elettrica monofase.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Conto D1 MID - Contatore di energia attiva --Rete: monofase - Formato: 1 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh) - Corrente: 5(45)A - diretta - Tensione: 230V - diretta - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -