Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE1D45AP
Cod. Produttore
CE1D45AP
Cod. EAN
8032826516139

Informazioni di prodotto

  • Serie: CONTO
  • Tensione: 230 V AC
  • Corrente: 0,15-5 (45) A
  • Uscita impulsi: 1000 imp/kWh
  • Dimensioni: 18x64x118 mm
  • Protezione: IP20 terminale, IP51 involucro
  • Temperatura operativa: -40°C +70°C
  • Classe di precisione: 0,5 (tensione e corrente)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatore di energia monofase elettronico con misura diretta, modello IMCE1D45AP, progettato per applicazioni residenziali, industriali e di utility. Questo misuratore di energia è dotato di display LCD retroilluminato per una facile lettura dei parametri elettrici, tra cui energia attiva totale espressa in kWh. Supporta una corrente nominale fino a 45 A e una tensione nominale di 230 V con un intervallo operativo da 176 a 276 V AC. Il dispositivo è classificato in classe di precisione C secondo la normativa EN 50470-3 e garantisce un'accuratezza di classe 0,5 per tensione e corrente. Il contatore è progettato per il montaggio su guida DIN standard da 35 mm, con dimensioni compatte (18x118x64 mm) e protezione IP51 che lo rende adatto ad ambienti interni asciutti. È dotato di uscita impulso con costante di 1000 impulsi/kWh e larghezza impulso di 80 ms, ideale per il collegamento a sistemi di monitoraggio esterni. La semplicità di installazione è garantita da morsetti a vite con capacità di cablaggio fino a 2,5 mm². Il dispositivo è conforme alle direttive europee 2014/32/UE (MID), 2014/30/UE (EMC) e 2014/35/UE (bassa tensione), ed è certificato per l'uso in categoria di installazione CAT III. La soluzione rappresenta un dispositivo affidabile e preciso per il monitoraggio energetico in impianti monofase, con funzionalità di misurazione bidirezionale, adatto anche per impianti fotovoltaici grazie alla capacità di misurare energia attiva in entrata e uscita. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Conto D1 - Contatore di energia attiva (cl.1) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 1 modulo DIN - Uscita: impulsi 1imp/Wh - Corrente: 5(32)A - diretta - Tensione: 230V - diretta - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

18 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

118 mm

profondità

64 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

2 W

corrente massima (Imax)

45 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

6

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

C

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

45 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

176 ... 276 V

tensione nominale (Un) L-L

176 ... 276 V

Serie

CONTO

Produttore

Contatore energia monofase 5(32)A 1 modulo DIN autoalimentato