Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7E8584000210
Cod. Produttore
7E8584000210
Cod. EAN
8012823461359

Informazioni di prodotto

CONTATORE ENERGIA 3FASI LCD TA MODBUS RS485

Documentazione tecnica

Contatore di energia elettronico trifase con display LCD, progettato per la misura tramite trasformatore di corrente. Dotato di quattro conduttori e classe di precisione C, garantisce un monitoraggio affidabile e preciso dei consumi elettrici in impianti industriali e civili. Adatto per tensioni 3x230/400V e frequenze 50/60Hz, con un ampio intervallo di corrente da 0,05 a 5(6)A. La tecnologia avanzata assicura una lettura chiara e dettagliata dei dati energetici, facilitando la gestione e il controllo dei carichi elettrici. Descrizione del produttore: Contatore di energia multifunzione bidirezionale MID con display retro illuminato Tipologia: trasformatore di misura adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 6 A. Numero moduli DIN: 4 numero di punti: 8 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP51 Tipo di interfaccia/connessione: Modbus tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa unica controllo tariffa: esterno blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Secondo direttiva MID uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 3200 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: C tipo di polo: quattro conduttori con codice di blocco: no tensione nominale (Un) N-L: da 100 a 277 V. corrente nominale (In): 1 A. Note: Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Tipologia

Trasformatore di misura

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

8

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

C

tipo di polo

Quattro conduttori

corrente nominale (In)

1 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

3200 ... 3200 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

100 ... 277 V

tensione nominale (Un) L-L

100 ... 480 V

Produttore

Contatore energia 3 fasi LCD TA Modbus montaggio su barra DIN