Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2540900000
Cod. Produttore
2540900000
Cod. EAN
4050118553222

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 750 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Protezione: IP non specificato
  • Dimensioni: Non indicate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Non indicata
  • Funzione: Rilevamento impianti
  • Applicazione: Produzione energia

Documentazione tecnica

Contatore di energia elettrica multifunzione dotato di amperometro, varmetro, frequenzimetro, contatore di impulsi e voltmetro integrati. Progettato per il monitoraggio preciso dei consumi energetici e delle grandezze elettriche, garantisce affidabilità e accuratezza nelle misurazioni. Ideale per applicazioni industriali e civili, consente un controllo efficiente dei parametri elettrici essenziali. La sua versatilità lo rende uno strumento indispensabile per la gestione e l’ottimizzazione dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

96 mm

profondità

72 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

corrente massima (Imax)

5000 A

misurazione armonica

fattore di potenza

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

numero di ingressi digitali

3

numero di uscite digitali

5

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

collegamento Ethernet

1

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

con interfaccia di comunicazione RS 485

adatto per connettore RJ

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

tipo di misurazione curve di carico

corrente nominale (In)

5000 A

Frequenza di campionamento

25,6 Hz

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850

Display remoto

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 90 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 90 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 90 V

campo di misura di frequenza

45 ... 65 Hz

Produttore

Contatore multifunzione energia preciso per impianti civili e industriali