Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAA411121
Cod. Produttore
A411121
Cod. EAN
7392696705004

Informazioni di prodotto

Il modulo di comunicazione RS485 A41 112-100 garantisce efficienza e affidabilità nella trasmissione dati in impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla struttura compatta
  • Compatibilità con sistemi di automazione e controllo
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della gestione delle reti di comunicazione
  • Funzionamento stabile e affidabile
  • Contributo al risparmio energetico tramite controllo efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Modulo di comunicazione RS485 modello A41 112-100, progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e stabile in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento seriale efficiente, assicurando compatibilità con sistemi di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza, facilitando l’integrazione in diverse configurazioni elettriche. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a installazioni professionali, ottimizzando la gestione delle reti di comunicazione industriali. Descrizione del produttore: Advanced DIN-rail meter with a large and easy to read back lighted pixel-oriented display. The meter is intended for use in the industry, commercial buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems with a wide voltage range. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Single phase direct connected for active energy. One output for pulses or alarm etc. RS-485 communication over Modbus RTU or EQ Bus. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

70 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,81 W

corrente massima (Imax)

80 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

80 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

A41

Produttore

ABB

Contatore DIN-rail monofase RS485 alta precisione per sistemi industriali e commerciali