Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP757900
Cod. Produttore
VP757900
Cod. EAN
8007951088240

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Frequenza: 50 Hz
  • Assorbimento: 8 mA
  • Risoluzione visualizzazione: 1/100 h
  • Conteggio massimo: 99999.99 h
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni: 55×55×38 mm
  • Serie: HMS-230

Documentazione tecnica

Il contatore retro HMS-230 con alimentazione a 230 VAC rappresenta una soluzione affidabile e precisa per il monitoraggio dei consumi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono facile da integrare negli impianti elettrici, assicurando una lettura accurata e costante. Dotato di funzionalità avanzate, permette una gestione efficiente dell'energia, contribuendo alla riduzione dei costi e al rispetto delle normative di sicurezza. La compatibilità con sistemi di automazione e il grado di protezione IP elevato assicurano un funzionamento sicuro anche in ambienti industriali o esterni. La tecnologia di misurazione precisa e l'alta qualità dei materiali utilizzati fanno di questo contatore un elemento essenziale per il controllo energetico, facilitando l'analisi dei consumi e ottimizzando le prestazioni dell'impianto. Descrizione del produttore: Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente alternata.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

55 mm

Tipologia

Analogico

altezza

55 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

32 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

Diametro di apertura del pannello

50 mm

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore retro HMS-230 230 VAC installazione pannello monitoraggio consumi elettrici

€ 30,51 x 1 pz.
(pz.)