Prodotti /

Cod. Rexel
SM7KT5801
Cod. Produttore
7KT5801
Cod. EAN
4001869310961

Informazioni di prodotto

MECHANICAL TIME COUNTER, 10-27V DC
CONTAORE MECCANICO 12-24VCC 2UM

tipo di montaggio

barra DIN

esecuzione

analogico

settore di conteggio

99999.99 h

numero di caratteri

7

tipo di tensione

DC

tipo di propulsione

quarzo

larghezza

36.0 mm

altezza

90.0 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

64.0 mm

larghezza piastra frontale

36.0 mm

altezza piastra frontale

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20