Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE164000
Cod. Produttore
VE164000
Cod. EAN
8007951119357

Informazioni di prodotto

HM30-1236 CONTAORE 36X24 12-36 VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contaore con installazione da pannello alimentato in corrente continua.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

36 mm

Tipologia

Analogico

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

56 mm

tipo di propulsione

Quarzo

larghezza piastra frontale

36 mm

altezza piastra frontale

24 mm

settore di conteggio

999999,9 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

scostamento giornaliero orologio

1 s

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'ingresso

11 ... 39 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Produttore

Contaore HM30-1236 36x24 mm 12-36 VDC installazione pannello corrente continua