Prodotti /

Cod. Rexel
SM7KT5602
Cod. Produttore
7KT5602
Cod. EAN
4001869198484

Informazioni di prodotto

TIME COUNTER 72X72MM AC230V 50HZ
CONTAORE 72X72MM 230V CA 50HZ

tipo di montaggio

incasso in pannello frontale

esecuzione

analogico

settore di conteggio

99999.99 h

numero di caratteri

7

tipo di tensione

AC

gamma di frequenza della tensione d’ingresso

50 Hz

tipo di propulsione

quarzo

larghezza

67.5 mm

altezza

67.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

44.0 mm

larghezza piastra frontale

72.0 mm

altezza piastra frontale

72 mm

grado di protezione (IP)

IP00