Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DT80ACD
Cod. Produttore
LC1DT80ACD
Cod. EAN
3389118330245

Informazioni di prodotto

Contattore 80A 36VDC 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC3- 440V AC - 80A - 36V CC

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

36 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

80 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 4 poli - AC3- 440V AC - 80A - 36V CC