Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D65ACD
Cod. Produttore
LC1D65ACD
Cod. EAN
3389118328228

Informazioni di prodotto

Contattore 65A 36VDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 65 A - 36 V CC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

11 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

36 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

65 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

80 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 kW

Serie

TeSys_Deca_contactors