Prodotti /

Cod. Rexel
SM3NW7902
Cod. Produttore
3NW7902
Cod. EAN
4001869270296

Informazioni di prodotto

Blocchetto di contatti ausiliari 1W per zoccolo per fusibili cilindrici Grand. 22x 58mm
Blocchetto di contatti ausiliari 1W per zoccolo per fusibili cilindrici Grand. 22x 58mm

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

larghezza totale (TE)

0.5

numero di invertitori

1

tensione di commutazione nominale

5 A

tensione di dimensionamento

250 V

tipo di tensione di comando

AC

numero di contatti invertitori

1

Produttore

CONT AUSILI 1NA+1NC X 3NW72 22X58MM