Prodotti /

Cod. Rexel
SM5ST3010
Cod. Produttore
5ST3010
Cod. EAN
4001869187402

Informazioni di prodotto

Blocchetto di contatti ausiliari, 1NO+1NC per interruttore magnetotermico 5SL, 5SY, 5SP, interruttore modulare 5TL1, differenziale/magnetotermico 5SU1

Il blocchetto di contatti ausiliari 5ST3010 di Siemens è un componente essenziale progettato per ampliare le funzionalità degli interruttori magnetotermici e differenziali della serie SENTRON. Con una configurazione di 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), questo accessorio offre versatilità e affidabilità per una vasta gamma di applicazioni.
Caratteristiche principali:

  • Compatibilità: Il 5ST3010 è compatibile con diversi modelli di interruttori, tra cui 5SL, 5SY, 5SP, interruttori integrati 5TL1, interruttori magnetotermici differenziali 5SU1 e interruttori differenziali 5SV. Per l'installazione con il 5SU1, è necessario l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1.
  • Funzionalità Aggiuntive: Questo blocchetto di contatti ausiliari consente di realizzare numerose funzioni, migliorando la versatilità degli interruttori e permettendo un controllo più preciso delle operazioni elettriche.
  • Montaggio Universale: Progettato per un montaggio semplice e universale, il 5ST3010 si integra facilmente con i dispositivi di protezione differenziale e gli interruttori magnetotermici di Siemens.
  • Sicurezza e Affidabilità: Dotato di protezione contro i contatti accidentali, il blocchetto garantisce un'installazione sicura e affidabile, riducendo il rischio di incidenti durante l'uso.
  • Tecnica di Montaggio Semplice: La tecnica di montaggio e collegamento è comoda e intuitiva, facilitando l'installazione e la manutenzione.

Applicazioni:
Il blocchetto di contatti ausiliari 5ST3010 è ideale per applicazioni in infrastrutture e settori industriali, dove è fondamentale garantire un controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, rendendo questo accessorio una scelta perfetta per ogni esigenza di installazione elettrica.

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

larghezza totale (TE)

0.5

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di apertura

1

tipo di tensione di comando

AC/DC

numero di contatti di riposo

1

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Produttore

CONT. AUS. 6A 1NA+1NC X 5SY,5SP4,5T