Prodotti /

Cod. Rexel
SM5TT4900
Cod. Produttore
5TT4900
Cod. EAN
4001869312972

Informazioni di prodotto

Blocchetto di contatti ausiliari con 1 contatto NO e 1 contatto NC, contatto per AC 230 V per 5TT41 o 5TT42
blocchetto di contatti ausiliari con 1 contatto NO e 1 contatto NC, contatto per AC 230V per 5TT41 o 5TT42 Apparecchi di manovra Siemens per applicazioni in edifici residenziali, funzionali e industriali. Gli apparecchi di manovra innovativi di Siemens sono una parte integrante importante dei componenti SENTRON per l'installazione elettrica. Con gli interruttori con comando a distanza, i relè ausiliari, i contattori Insta e gli orologi interruttori, essi offrono numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di manovra. Sia che si tratti di applicazioni in edifici residenziali o industriali oppure nell'infrastruttura, Siemens offre sempre il portfolio adatto per tutte le funzioni di manovra. È così disponibile l'apparecchio adatto per ogni esigenza! Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 2. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 3. Ampia gamma di accessori montabili senza problemi. 4. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. www.siemens.com/lowvoltage. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

larghezza totale (TE)

0.5

numero di invertitori

1

tensione di commutazione nominale

5 A

tensione di dimensionamento

250 V

tipo di tensione di comando

AC

numero di contatti invertitori

1

Produttore

CONT. AUS. 1NA+1NC 230VCA X 5TT41