› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

CONT.AUS. 1 IN COMMUTAZ. 6

AEG
Cod. Rexel AWH
Cod. Produttore H
Cod. EAN 5413656760344

Informazioni principali

  • Tipo: 1 IN COMMUTAZ.
  • Applicazione: E90
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatto
  • Uso: Residenziale/commerciale
  • Montaggio: Facile
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Serie: AWH

Descrizione del prodotto

Il CONT.AUS. 1 IN COMMUTAZ. X E90 è un dispositivo progettato per offrire soluzioni di commutazione affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere l'efficienza. Grazie alla sua versatilità, il CONT.AUS. è adatto per una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito residenziale che commerciale. La facilità di montaggio e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta eccellente per professionisti e hobbisti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e un funzionamento senza problemi. Descrizione del produttore: Il CONT.AUS. 1 IN COMMUTAZ. X E90 è un dispositivo progettato per offrire soluzioni di commutazione affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere l'efficienza. Grazie alla sua versatilità, il CONT.AUS. è adatto per una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito residenziale che commerciale. La facilità di montaggio e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta eccellente per professionisti e hobbisti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e un funzionamento senza problemi.
CONT.AUS. 1 IN COMMUTAZ. 6