Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1241L15
Cod. Produttore
XZCP1241L15
Cod. EAN
3389110069969

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - gomito femmina - M12 - 4 pin - cavo PUR 15 m

Documentazione tecnica

Il connettore con cavo TEXZCP1241L15 è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. Con una lunghezza di 15 metri, questo cavo in poliuretano (PUR) garantisce resistenza e flessibilità. Dotato di quattro poli, presenta un collegamento elettrico sul lato scatola di tipo altro e un collegamento sul lato campo con connettore M12. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per un'installazione semplice e pratica. Questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e sicura.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

15 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

CONNETTORE CON CAVO 15 MT.

€ 29,52 x 1 pz.
(pz.)