Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0566L5
Cod. Produttore
XZCP0566L5
Cod. EAN
3389110762754

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - femmina dritto - M8 - 3 pins - cavo PUR 5 m

Documentazione tecnica

Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 5 m). Ha un connettore femmina diritto a 3 pin m8.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

75 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

CONNETTORE CON CAVO 5 MT.