Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1141L10
Cod. Produttore
XZCP1141L10
Cod. EAN
3389110763195

Informazioni di prodotto

Connettore con cavo 10m

Documentazione tecnica

Connettore con cavo 10 m per dispositivi con standard specifico, facilita integrazione con sensori M8/M12. Affidabilità e durata elevate.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

300 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

10 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 °C

tipo di cavo

a più fili

Produttore

CONNETTORE CON CAVO 10 MT.

€ 17,88 x 1 pz.
(pz.)