Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOFLINSFLCNPRG
Cod. Produttore
OFLINSFLCONPRG
Cod. EAN
4099854251870

Informazioni di prodotto

OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS PRISM GY
Descrizione del produttore: Connettori di forma con motore luminoso. Caratteristiche del prodotto: Design moderno. Durata (L70/B50): fino a 100.000 h. Durata (L80/B10): fino a 89.000 h. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Vantaggi del prodotto: Alte prestazioni con CRI90. Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver. Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Installazione facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Apparecchi di illuminazione per interni. Configurazione a fila singola e continua.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

175 mm

altezza/profondità

73 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

6,9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

910 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

89000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

corrente nominale

84 ... 84 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS

Produttore

Connettori lineari Office con motore luminoso, CRI90, CCT selezionabile, per uffici e edifici pubblici