Prodotti /

Cod. Rexel
Y5LC45K
Cod. Produttore
LC45K
Cod. EAN
8053323909156

Informazioni di prodotto

CONNETTORI A LEVE 45 PZ SPRINGBOX ASSORTITI
Connettori a leve trasparenti ideali per collegamenti elettrici sicuri e rapidi, adatti a conduttori massicci, flessibili e a più fili. Progettati per gestire una gamma di sezioni AWG da 24 a 12, garantiscono una connessione stabile grazie a cinque punti di fissaggio. La presenza delle leve di azionamento facilita l’installazione e la rimozione dei cavi senza attrezzi, rendendo questi connettori perfetti per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e praticità. Descrizione del produttore: Connettori a leve trasparenti progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile di conduttori massicci, a più fili e flessibili. Adatti per conduttori con una gamma AWG da 24 a 12, offrono una soluzione versatile per applicazioni elettriche. Ogni connettore dispone di cinque punti di fissaggio e leve di azionamento ergonomiche che facilitano l’installazione e la rimozione senza l’uso di attrezzi. Ideali per garantire connessioni rapide e stabili in impianti elettrici domestici e professionali, combinano praticità e sicurezza in un design compatto e funzionale.

corrente nominale

32 A

tensione nominale

600 V

colore

Multicolore

numero di punti di fissaggio

5

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

con leve di azionamento

diametro del cavo

1 ... 4,8 mm

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,2 ... 4 mm²

gamma AWG

24 ... 12

sezione nominale

0,2 ... 4 mm²

Produttore

Connettori a leve trasparenti 45 pz, collegamenti sicuri AWG 24-12, impianti elettrici professionali e domestici

€ 20,97 x 1 pz.
(pz.)